pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:233571 BD01-AK2HM2/F - BVP:233571

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:233571 BD01-AK2HM2/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169759335

Codice prodotto

SIEBVP:233571

Cod. produttore

BVP:233571

Produttore

SIE

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

5

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

265 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

BD01-AK2HM2/F Cassetta di derivazione

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS