pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:233570 BD01-AK2HX/F - BVP:233570

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:233570 BD01-AK2HX/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169759328

Codice prodotto

SIEBVP:233570

Cod. produttore

BVP:233570

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

265 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

    Bd01-ak2hx/f cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD01-AK2HX/F è progettata per garantire un'ottima distribuzione e protezione delle connessioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plasticaresistente agli agenti atmosferici
    • Dimensioni: 200 x 150 x 100 mm
    • Ingressi: 4 ingressi per cavi
    • Grado di protezione: IP65

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione in varie applicazioni elettriche
    • Protezione affidabile contro polvere e umidità
    • Design compatto che ottimizza lo spazio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS