pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:233567 BD01-160-2-1 - BVP:233567

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:233567 BD01-160-2-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169759298

Codice prodotto

SIEBVP:233567

Cod. produttore

BVP:233567

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

1

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

25 mm

Altezza:

90 mm

    Bd01-160-2-1 Condotto Sbarre 160 A

    Il BD01-160-2-1 è un condotto sbarre progettato per gestire correnti fino a 160 A, garantendo una distribuzione elettrica affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160 A
    • Tensione di lavoro: adatta per applicazioni industriali
    • Materiale: costruttore di alta qualità per migliorare la conducibilità
    • Dimensioni: compatte per un'installazione facile

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'installazione grazie al design compatto.
    • Assicura un'elevata affidabilità nella distribuzione di energia.
    • Riduce le perdite di energia grazie all'uso di materiali di alta qualità.
    • Consentendo un facile accesso per la manutenzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS