SIEMENS - SIEBVP:233559 BD01-125-3-1 - BVP:233559
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 125 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169759267
Codice prodotto
SIEBVP:233559
Cod. produttore
BVP:233559
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
125 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
- Corrente nominale: 125 A
- Design robustoe resistente
- Facile installazione e manutenzione
- Compatibilità con diversi sistemi elettrici
- Aumenta l'affidabilità della distribuzione elettrica
- Riduce i costi di installazione e operativi
- Migliora la sicurezza operativa
- Ottimizza le prestazioni energetiche
Bd01-125-3-1 Condotto Sbarre 125 A
Il condotto sbarre 125 A è progettato per applicazioni di distribuzione elettrica ad alta efficienza.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS