SIEMENS - SIEBVP:233556 BD01-100-3-1 - BVP:233556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169759243
Codice prodotto
SIEBVP:233556
Cod. produttore
BVP:233556
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS