SIEMENS - SIEBVP:233553 BD01-63-3-1 - BVP:233553
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169759229
Codice prodotto
SIEBVP:233553
Cod. produttore
BVP:233553
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
BD01-63-3-1 condotto sbarre
Il condotto sbarre BD01 63 A è progettato per fornire un'efficace distribuzione di energia elettrica.
Dettagli tecnici:
- Modello: BD01-63-3-1
- Tipo: Condotto sbarre
- Corrente nominale: 63 A
Vantaggi per il cliente:
- Progettato per un'efficace distribuzione di energia.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


