SIEMENS - SIEBVP:233552 BD01-40-2-1 - BVP:233552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169759212
Codice prodotto
SIEBVP:233552
Cod. produttore
BVP:233552
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
2
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
- Tensione nominale: 400 V
- Corrente nominale: 40 A
- Tipo di installazione: interno
- Materiale isolante: PVC
- Facile da installare e manutenere.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla protezione integrata.
- Design compatto che permette una gestione ottimale dello spazio.
BD01-40-2-1 condotto sbarre BD01 40 A
Il condotto sbarre BD01 40 A è progettato per fornire una soluzione sicura e affidabile per la distribuzione dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS