SIEMENS - SIEBVP:207986 BD2-AK2M2/CEE325A323 - BVP:207986
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4019169744157
Codice prodotto
SIEBVP:207986
Cod. produttore
BVP:207986
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
1
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Presa CEE a 5 poli 32 A
Protezione:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
305 mm
Altezza:
160 mm
- Design robusto e resistente agli agenti esterni
- Dimensioni compatte per un'installazione facile
- Capacità di connessione multipla
- Materiali di alta qualità per una maggiore durata
- Facilità di installazione e manutenzione
- Incremento della sicurezza nelle connessioni elettriche
- Ottimizzazione dello spazio in ambienti ristretti
- Affidabilità nel lungo termine delle connessioni elettriche
BD2-AK2M2/CEE325A323 Cassetta di derivazione
La Cassetta di derivazione BD2-AK2M2/CEE325A323 è progettata per garantire una gestione efficiente e sicura delle connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


