SIEMENS - SIEBVP:203530 BD2-250-EBAL - BVP:203530
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Singolo
Larghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169743433
Codice prodotto
SIEBVP:203530
Cod. produttore
BVP:203530
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Fine
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
215 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
3 mm
Altezza:
135 mm
- Dimensioni:250 x 250 mm
- Materiale: Policarbonato resistente
- Colore: Nero
- Temperatura operativa: -20°C a +60°C
- Certificazioni: CE, UL
- Migliora l'organizzazione dei cavi, riducendo il rischio di incidenti.
- Facilita l'accesso ai cavi per manutenzione e ispezione.
- Aumenta la sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro.
- Resistente agli agenti atmosferici, adatta per utilizzo interno ed esterno.
Bd2-250-ebal piastra per passaggio cavi
La piastra per passaggio cavi BD2-250-EBAL è progettata per facilitare la gestione e il passaggio sicuro dei cavi in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


