pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:203251 BD2-AK2X/F TAP-OFF UNIT - BVP:203251

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:203251 BD2-AK2X/F TAP-OFF UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169743242

Codice prodotto

SIEBVP:203251

Cod. produttore

BVP:203251

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

160 mm

    BD2-AK2X/F Cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD2-AK2X/F è progettata per facilitare le connessioni elettriche in modo sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Cassetta di derivazione
    • Materiale: Plastica
    • Dimensioni: 200 x 150 x 100 mm
    • Grado di protezione: IP65
    • Colore: Grigio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione delle connessioni elettriche.
    • Design robusto che garantisce durata nel tempo.
    • Elevata protezione contro polvere e umidità.
    • Installazione semplice e veloce.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS