pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:203138 BD2-AK2X/S33 - BVP:203138

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:203138 BD2-AK2X/S33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169742832

Codice prodotto

SIEBVP:203138

Cod. produttore

BVP:203138

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

500...500 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

160 mm

    Bd2-ak2x/s33 cassetta di derivazione 63 a / 1 x a 3 poli s33

    La cassetta di derivazione BD2-AK2X/S33 è progettata per garantire un'elevata capacità di distribuzione elettrica fino a 63 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 63 A
    • Tipo di connessione: 1 x a 3 poli
    • Modello: S33

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione e la distribuzione di energia elettrica.
    • Garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni electriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS