pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:090167 BD01-160-R2 - BVP:090167

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:090167 BD01-160-R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169736541

Codice prodotto

SIEBVP:090167

Cod. produttore

BVP:090167

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

sì

Numero RAL:

7035

Larghezza:

25 mm

Altezza:

90 mm

    Bd01-160-r2 elemento di deviazione 1,0 m

    Il BD01-160-R2 è un elemento di deviazione progettato per garantire l'efficiente guida del flusso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 1,0 m
    • Materiale: Alta qualità per resistenza e durata
    • Compatibilità: Adatto per vari sistemi di trasporto

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la deviazione del flusso per una gestione ottimale
    • Riduce i costi di manutenzione grazie alla sua robustezza
    • Facile installazione e integrazione nei sistemi esistenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS