pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:090166 BD01-160-R1 - BVP:090166

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:090166 BD01-160-R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 0.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169736534

Codice prodotto

SIEBVP:090166

Cod. produttore

BVP:090166

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

0.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

Numero RAL:

7035

BD01-160-R1 Elemento di deviazione 0,5 m

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS