SIEMENS - SIEBVP:090165 BD01-160-E UNIVERSAL FEEDER - BVP:090165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736527
Codice prodotto
SIEBVP:090165
Cod. produttore
BVP:090165
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
150 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
280 mm
Altezza:
104 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Tipo di installazione: Cassetta
- Standard di sicurezza: Conforme alle norme industriali vigenti
- Facile installazione e configurazione per ridurre i tempi di inattività.
- Elevata affidabilità per garantire un'alimentazione continua.
- Design robusto per resistere a condizioni operative difficili.
BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A
La cassetta di alimentazione BD01-160-E è progettata per fornire potenza elettrica efficiente e sicura in diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


