SIEMENS - SIEBVP:090163 BD01-125-3-0,5 - BVP:090163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 125 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736503
Codice prodotto
SIEBVP:090163
Cod. produttore
BVP:090163
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
125 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
6
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
- Current rating: 125 A
- Product type: Condotto Sbarre
- Special features: Compact design
- Enhanced electrical performance and reliability.
- Space-saving solution for electrical installations.
- Easy installation and maintenance, reducing downtime.
Bd01-125-3-0,5 Condotto Sbarre Bd01 125 A
This product is a condotto sbarre designed for efficient electrical distribution with a capacity of 125 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS