SIEMENS - SIEBVP:090162 BD01-160-2-0,5 - BVP:090162
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736497
Codice prodotto
SIEBVP:090162
Cod. produttore
BVP:090162
Produttore
SIE
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di punti di uscita:
4
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS