SIEMENS - SIEBVP:087483 BD01-AK01X/ZS - BVP:087483
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169735858
Codice prodotto
SIEBVP:087483
Cod. produttore
BVP:087483
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
116 mm
Altezza:
77.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


