pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:085093 BD01-AK02M0/F - BVP:085093

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:085093 BD01-AK02M0/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169735803

Codice prodotto

SIEBVP:085093

Cod. produttore

BVP:085093

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

-99999

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

119.5 mm

    Bd01-ak02m0/f cassetta di derivazione

    La BD01-AK02M0/F è una cassetta di derivazione progettata per garantire una distribuzione elettrica efficiente e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Design compatto per spazi ristretti
    • Materiale resistente agli urti e al calore
    • Facilità di installazione e configurazione
    • Standard di sicurezza IEC conformi

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento dell'affidabilità del sistema elettrico
    • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla durata del prodotto
    • Maggiore sicurezza per le installazioni elettriche
    • Versatilità nell'uso in diverse applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS