SIEMENS - SIEBVP:085089 BD01-AK02M0/A163 - BVP:085089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169735766
Codice prodotto
SIEBVP:085089
Cod. produttore
BVP:085089
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
116 mm
Altezza:
105 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


