SIEMENS - SIEBVP:047335 BD2-AK1/3SD163A161 - BVP:047335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702331
Codice prodotto
SIEBVP:047335
Cod. produttore
BVP:047335
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm
- Corrente nominale: 16 A
- Numero di poli: 3 x a 1
- Tipo di interruttore: magnetotermico (B)
- Modello: 3XSD
- Facilita la distribuzione elettrica in modo sicuro.
- Include un interruttore per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti.
- Design compatto che si adatta a vari spazi di installazione.
Bd2-Ak1/3Sd163A161
Il prodotto è una cassetta di derivazione progettata per consentire una distribuzione sicura e efficiente dell'elettricità, con un interruttore magnetotermico incluso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


