SIEMENS - SIEBVP:047231 BD2-AK1/2CEE163A161 - BVP:047231
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702300
Codice prodotto
SIEBVP:047231
Cod. produttore
BVP:047231
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
2
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Presa CEE a 3 poli 16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS