SIEMENS - SIEBVP:047113 BD2-AK1/S14 - BVP:047113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 0
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702263
Codice prodotto
SIEBVP:047113
Cod. produttore
BVP:047113
Produttore
SIE
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


