SIEMENS - SIEBVP:047112 BD2-AK1/S18 - BVP:047112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702256
Codice prodotto
SIEBVP:047112
Cod. produttore
BVP:047112
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm
- Corrente nominale: 25 A
- Tipo di contatti: 3 x D02
- Materiale della cassa: Plastica resistente
- Grado di protezione: IP65
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Elevata sicurezza e protezione contro le intemperie.
- Ottima affidabilità nel tempo.
- Compatta e leggera, ideale per spazi ristretti.
BD2-AK1/S18 Cassetta di derivazione 25 A / 3 x D02
La Cassetta di derivazione BD2-AK1/S18 è progettata per la distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


