SIEMENS - SIEBVP:034289 BD01-GK2M2/F - BVP:034289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Selezione di fase - no
Con arresto - sì
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701495
Codice prodotto
SIEBVP:034289
Cod. produttore
BVP:034289
Produttore
SIE
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
124 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS