pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:034273 BD01-AK1M1/F - BVP:034273

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:034273 BD01-AK1M1/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 35 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701334

Codice prodotto

SIEBVP:034273

Cod. produttore

BVP:034273

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

35 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

BD01-AK1M1/F Cassetta di derivazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS