SIEMENS - SIEBVP:034272 BD01-AK1X/F - BVP:034272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 35 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701327
Codice prodotto
SIEBVP:034272
Cod. produttore
BVP:034272
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
35 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
195 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
124 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


