pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:034264 BD01-AK1X/S14 - BVP:034264

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:034264 BD01-AK1X/S14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701242

Codice prodotto

SIEBVP:034264

Cod. produttore

BVP:034264

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

    Bd01-ak1x/s14 cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD01-AK1X/S14 è progettata per garantire un'efficace distribuzione e protezione delle connessioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cassetta di derivazione
    • Modello: BD01-AK1X/S14
    • Materiale: Plastica resistente
    • Dimensioni: Compact design per facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la gestione delle connessioni elettriche.
    • Protegge i circuiti da danni e sovraccarichi.
    • Riduce il rischio di cortocircuiti grazie al design sicuro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS