SIEMENS - SIEBVP:034254 BD01-40-2-0,5 - BVP:034254
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701143
Codice prodotto
SIEBVP:034254
Cod. produttore
BVP:034254
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm
- Corrente nominale: 40 A
- Materiale: Alluminio
- Tensione di isolamento: 1000 V
- Temperatura massima di esercizio: 90 °C
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Affidabilità nel funzionamento continuo.
- Design compatto per ottimizzare lo spazio.
- Resistenza alla corrosione per una lunga durata.
BD01-40-2-0,5 Condotto sbarre 40 A
Il Condotto sbarre da 40 A è progettato per la distribuzione efficiente dell'energia elettrica in impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS