pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:034253 BD01-40-3-0,5 - BVP:034253

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:034253 BD01-40-3-0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701136

Codice prodotto

SIEBVP:034253

Cod. produttore

BVP:034253

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

25 mm

Altezza:

90 mm

    Bd01-40-3-0,5 condotto sbarre 40 A

    Il prodotto è un condotto sbarre progettato per gestire correnti fino a 40 A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40 A
    • Struttura robusta per una lunga durata
    • Facile installazione e manutenzione
    • Compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima efficienza energetica
    • Affidabilità nelle applicazioni industriali
    • Riduzione dei costi di manutenzione
    • Flessibilità nell'integrazione con componenti esistenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS