SIEMENS - SIE8WH90675BA06 COPRIMORS. CON FULMINE X 8WH1 35MMQ - 8WH90675BA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Senza alogeni - no
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403441
Codice prodotto
SIE8WH90675BA06
Cod. produttore
8WH90675BA06
Produttore
SIE
Colore:
Giallo
Senza alogeni:
no
- Simbolodi fulmine
- Formato verticale
- Larghezza del morsetto: 16,2 mm
- Tipologie di collegamento: vite, a molla, push-in, collegamento rapido
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Molteplicità di applicazioni realizzabili
- Montaggio e collegamenti comodi e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Offre una tecnica ottimale per la sicurezza
Targhetta identificativa
Un prodotto progettato per una tecnica di collegamento versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e un'installazione moderna.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


