pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90635BA06 BEZEICHNUNGSSCHILD - 8WH90635BA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869403403

Codice prodotto

SIE8WH90635BA06

Cod. produttore

8WH90635BA06

Produttore

SIE

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

no

Targhetta identificativa

Una targhetta identificativa verticale con simbolo di fulmine, progettata per un facile montaggio e connessione di collegamenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Simbolo di fulmine
  • Verticale
  • Larghezza del morsetto: 6,2mm
  • Colore: gialla
  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili
  • Facilità di scioglimento dei collegamenti elettrici
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS