pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90605AA06 COPRIMORS.CON FULMINE X GRAND 2,5MMQ - 8WH90605AA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869367064

Codice prodotto

SIE8WH90605AA06

Cod. produttore

8WH90605AA06

Produttore

SIE

Senza alogeni:

no

    Targhetta identificativa

    Identificazione sicura e duratura per varie applicazioni industriali, disponibile con un simbolo di fulmine e larghezza del morsetto di 5,2 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza del morsetto: 5,2 mm
    • Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Adatto per edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazionedi una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS