SIEMENS - SIE8WH81401AB35 TARGHETTA FRONT. 4,2MM VERT. 31-40 - 8WH81401AB35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Orizzontale
Dimensione modulare - 4.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869348902
Codice prodotto
SIE8WH81401AB35
Cod. produttore
8WH81401AB35
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Orizzontale
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 31-40, larghezza del morsetto 4,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 1,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


