SIEMENS - SIE8WH81401AB25 TARGHETTA FRONT. 4,2MM VERT. 21-30 - 8WH81401AB25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Orizzontale
Dimensione modulare - 4.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869348896
Codice prodotto
SIE8WH81401AB25
Cod. produttore
8WH81401AB25
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Orizzontale
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Etichetta di siglatura
La etichetta di siglatura offre una tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 21-30
- Larghezza del morsetto 4,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 1,5 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


