pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81213AB35 TARGHETTA PIATT. 6,2MM LONG. 31-40 - 8WH81213AB35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869350387

Codice prodotto

SIE8WH81213AB35

Cod. produttore

8WH81213AB35

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

etichetta di siglatura, iscrizione piatta, 31-40, larghezza del morsetto 6,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 4 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS