pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81213AB25 TARGHETTA PIATT. 6,2MM LONG. 21-30 - 8WH81213AB25

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869350370

Codice prodotto

SIE8WH81213AB25

Cod. produttore

8WH81213AB25

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

etichetta di siglatura, iscrizione piatta, 21-30, larghezza del morsetto 6,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 4 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS