SIEMENS - SIE8WH81212AB25 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. 21-30 - 8WH81212AB25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869350141
Codice prodotto
SIE8WH81212AB25
Cod. produttore
8WH81212AB25
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
- Larghezza del morsetto: 5,2 mm
- Dimensione del morsetto: 2,5 mm²
- Fissaggio a scatto
- Collegamenti facili con cavi e conduttori
- Compatibilità con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Unica tecnica ottimale per la vostra sicurezza, solo da Siemens
Etichetta di siglatura
La etichetta di siglatura di Siemens offre una tecnica di collegamento moderna e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


