pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81212AB15 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. 11-20 - 8WH81212AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869350134

Codice prodotto

SIE8WH81212AB15

Cod. produttore

8WH81212AB15

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Etichetta di siglatura

La siglatura è progettata per una connessione di collegamenti elettrici sicura e semplice in applicazioni industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Iscrizione piatta
  • Dimensioni: 11-20
  • Larghezza del morsetto: 5,2 mm
  • Fissaggio a scatto
  • Colore: Bianco
  • Dimensione del morsetto: 2,5 mm²

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione facile da sciogliere di cavi e conduttori
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS