SIEMENS - SIE8WH81212AB05 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. 1-10 - 8WH81212AB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869355689
Codice prodotto
SIE8WH81212AB05
Cod. produttore
8WH81212AB05
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
- Iscrizione piatta, 01-10
- Larghezza del morsetto: 5,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto: 2,5 mm²
- Collegamento con morsetti combinabili
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Etichetta di siglatura
Etichetta di siglatura di Siemens fornisce una connessione sicura e versatile per diverse applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


