SIEMENS - SIE8WH81207AA15 TARGHETTA FRONT. 15MM LONG. L1,L2,L3,PE - 8WH81207AA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 15.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
50 PZ
EAN
4001869349862
Codice prodotto
SIE8WH81207AA15
Cod. produttore
8WH81207AA15
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
15.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
- Iscrizione frontale
- Vert, larghezza del morsetto 16,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto 35 mm²
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e tecniche di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione diuna molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione controi contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
La tecnica di collegamento con morsetti combinabili è progettata per soddisfare diverse applicazioni industriali e garantire una moderna tecnica di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


