pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81205AB35 TARGHETTA FRONT. 10MM LONG. 31-40 - 8WH81205AB35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 10.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4001869349787

Codice prodotto

SIE8WH81205AB35

Cod. produttore

8WH81205AB35

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

10.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

Etichetta di siglatura

Il prodotto è progettato per consentire una connessione facile e sicura di collegamenti elettrici in diverse applicazioni industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Iscrizione frontale
  • Dimensioni: 31-40
  • Larghezza del morsetto: 10,2 mm
  • Fissaggio a scatto
  • Colore: bianco
  • Dimensione del morsetto: 10 e 16 mm²

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Combinabilità libera tra morsetti a vite, a molla, push-in e con collegamento rapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS