SIEMENS - SIE8WH81205AB25 TARGHETTA FRONT. 10MM LONG. 21-30 - 8WH81205AB25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 10.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4001869349770
Codice prodotto
SIE8WH81205AB25
Cod. produttore
8WH81205AB25
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
10.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Etichetta di siglatura
Prodotto per la registrazione e la connessione di cavi e conduttori in vari ambiti, con un montaggio semplice e sicuro.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 21-30
- Larghezza del morsetto 10,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 10 e 16 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le modalità di collegamento, a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


