SIEMENS - SIE8WH81204AB55 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 51-60 - 8WH81204AB55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4001869349558
Codice prodotto
SIE8WH81204AB55
Cod. produttore
8WH81204AB55
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 51-60, larghezza del morsetto 8,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 6 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


