SIEMENS - SIE8WH81204AA15 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. L1,L2,L3,P - 8WH81204AA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4001869349497
Codice prodotto
SIE8WH81204AA15
Cod. produttore
8WH81204AA15
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
- Iscrizione frontale
- Vert, larghezza del morsetto 8,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto 6 mm2
- Collegamenti combinabili tramite tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
I morsetti combinabili Siemens offrono una soluzione moderna e versatile per diverse applicazioni industriali e tecniche di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


