SIEMENS - SIE8WH81203AA25 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. U,V,W,N - 8WH81203AA25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 6.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869349251
Codice prodotto
SIE8WH81203AA25
Cod. produttore
8WH81203AA25
Produttore
SIE
Stampa:
Lettere
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
6.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Etichetta di siglatura
La siglatura frontale consente un montaggio comodo e semplice dei morsetti nelle applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Larghezza del morsetto: 6,2 mm
- Dimensione del morsetto: 4 mm²
- Fissaggio: a scatto
- Collegamenti elettrici: facile da sciogliere
- Protezione contro i contatti accidentali: standard di serie
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


