SIEMENS - SIE8WH81203AA15 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. L1,L2,L3,P - 8WH81203AA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 6.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869349244
Codice prodotto
SIE8WH81203AA15
Cod. produttore
8WH81203AA15
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
6.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, vert, larghezza del morsetto 6,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 4 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


