pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81202AB35 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. 31-40 - 8WH81202AB35

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869349046

Codice prodotto

SIE8WH81202AB35

Cod. produttore

8WH81202AB35

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 31-40, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS