pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81201AB15 TARGHETTA FRONT. 4,2MM LONG. 11-20 - 8WH81201AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Direzione di codifica - Verticale

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869348780

Codice prodotto

SIE8WH81201AB15

Cod. produttore

8WH81201AB15

Produttore

SIE

Stampa:

Altro

Direzione di codifica:

Verticale

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

no

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 11-20, larghezza del morsetto 4,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 1,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS