SIEMENS - SIE8WH81201AB05 TARGHETTA FRONT. 4,2MM LONG. 1-10 - 8WH81201AB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 4.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869348773
Codice prodotto
SIE8WH81201AB05
Cod. produttore
8WH81201AB05
Produttore
SIE
Stampa:
Altro
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Etichetta di siglatura
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 01-10
- Larghezza del morsetto 4,2 mm
- Dimensione del morsetto 1,5 mm²
- Fissaggio a scatto
- Colore: bianco
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


