SIEMENS - SIE8WH81102AA05 TARGHETTA FRONT. VUOTA LARGH. 5,2MM - 8WH81102AA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza
Direzione di codifica - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare - 5.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4001869348995
Codice prodotto
SIE8WH81102AA05
Cod. produttore
8WH81102AA05
Produttore
SIE
Stampa:
Senza
Direzione di codifica:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare:
5.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
- Larghezza delmorsetto: 5,2 mm
- Dimensione del morsetto: 2,5 mm²
- Fissaggio a scatto
- Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Il prodotto è progettato per un'etichettatura chiara e sicura, facilitando il collegamento e l'identificazione nei contesti industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


